Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns Induktivität PowerCore, 10 μH 7.5A AEC-Q200, 1038 Gehäuse 11 x 10 x 3.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2475982
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRP1038AA-100M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
Induktivität = 10 μH
Gleichstrom max. = 7.5A
Gehäuse-Form = 1038
Länge = 11 x 10 x 3.8mm
Tiefe = 10mm
Weitere Informationen:
Induktivität:
10 μH
Gleichstrom max.:
7.5A
Gehäuse-Form:
1038
Länge:
11 x 10 x 3.8mm
Tiefe:
10mm
Weitere Suchbegriffe: 2475982, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Bourns, SRP1038AA100M, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,65*
€ 0,82*
1 Tag
131
1
€ 14,99*
ab € 0,555*
€ 2,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 410,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
IHLP4040DZER100M5A
ab € 0,563*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.