Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP 8MPLUSLPD4-EVK EVALUATIONSKIT, ARM CORTEX-A53/CORTEX-M7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3677384
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     8MPLUSLPD4-EVK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: i.MX 8M
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: CPU-Modul i.MX 8M Plus, Basisplatine, USB-Kabel, USB-A/Micro-B-Kabel, Netzteil USB Typ C
  • Prozessorserie: Cortex-A53, Cortex-M7
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: IMX8MPLUS
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, NXP, 8MPLUSLPD4-EVK, 3677384, 367-7384
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    64
    Frei Haus
    ab € 495,29*
    € 552,01*
    Frei Haus
    ab € 545,61*
    € 620,05*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 552,01*
    € 656,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 538,59*
    € 640,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 514,63*
    € 612,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 506,89*
    € 603,20
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 495,29*
    € 589,40
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.