Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RECOM POWER R-REF03-CAN1 REFERENZDESIGN-BOARD, CAN-TRANSCEIVER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3677285
Hersteller:
     RECOM POWER
Herst.-Nr.:
     R-REF03-CAN1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CAN-Bus Transceiver
CANbus Transceiver
LIN-Bus Transceiver
Line Transceiver
Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: Texas Instruments
  • Prozessorarchitektur: -
  • Unterart Anwendung: Isolierter CAN-Transceiver
  • Lieferumfang des Kits: Referenzdesign-Board ISO1042
  • Kit-Anwendungsbereich: Schnittstelle
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Prozessorkern: ISO1042
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: can-bus transceiver, Anwendungsspezifische, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Referenzdesign-Kits, RECOM POWER, R-REF03-CAN1, 3677285, 367-7285
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 95,70*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 95,70*
    € 113,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 94,15*
    € 112,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 86,12*
    € 102,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 74,61*
    € 88,79
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 66,48*
    € 79,11
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.