Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM ACPL-K74T-560E OPTOKOPPLER, DIGITAL, 5KV, SSO-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3677123
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     ACPL-K74T-560E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler
Bauform - Optokoppler: SSO
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Produktpalette: R2Coupler
  • Isolationsspannung: 5 kV
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Übertragungsrate: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Digitalausgang, Displays, Optoelektronik, BROADCOM, ACPL-K74T-560E, 3677123, 367-7123
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,23*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,21*
    € 10,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,19*
    € 10,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,88*
    € 10,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,31*
    € 9,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,97*
    € 9,48
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,23*
    € 7,41
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.