Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM HDSP-431G LED-ANZEIGE, GEMEINS. ANODE, GRÜN, 5MCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3677078
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HDSP-431G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
led anzeige
Zeichengröße: 10 mm
  • Lichtstärke: 5 mcd
  • Produktpalette: -
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 2.25 V
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 3
  • Gemeinsame Verbindung: Gemeinsame Anode
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • LED-Farbe: Grün
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 7-Segment-LED-Anzeigen, Anzeigen, Displays, LED-Anzeigen, Optoelektronik, BROADCOM, HDSP-431G, 3677078, 367-7078
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,93*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,91*
    € 11,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,63*
    € 11,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,34*
    € 7,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,95*
    € 7,08
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,65*
    € 6,72
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,21*
    € 6,20
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,92*
    € 5,85
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,85*
    € 5,77
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,93*
    € 4,68
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.