Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP780770 AC-SPANNUNGSPRÜFER, 24V BIS 1KV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3676978
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP780770
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer
Betriebstemperatur, max.: 40 °C
  • Spannungsmessbereich AC: 24V bis 1kV
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Netzsteckertyp: -
  • Produktpalette: Multicomp Pro Non-Contact Voltage Detectors
  • Messanzeige: LED
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Durchgangsprüfung, Elektroinstallationen, Geräteprüfer, Messtechnik, Prüfgeräte, MULTICOMP PRO, MP780770, 3676978, 367-6978
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 17,77*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,18*
    € 29,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,85*
    € 29,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,12*
    € 27,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,11*
    € 26,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,42*
    € 25,49
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,77*
    € 21,15
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.