Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP780768 AC-SPANNUNGSPRÜFER, 24V BIS 1KV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3676977
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP780768
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer
Produktpalette: Multicomp Pro Non-Contact Voltage Detectors
  • Messanzeige: LED
  • Betriebstemperatur, max.: 40 °C
  • Spannungsmessbereich AC: 24V bis 1kV
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Netzsteckertyp: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Durchgangsprüfung, Elektroinstallationen, Geräteprüfer, Messtechnik, Prüfgeräte, MULTICOMP PRO, MP780768, 3676977, 367-6977
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 15,44*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,12*
    € 26,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,92*
    € 26,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,27*
    € 24,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,47*
    € 23,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,01*
    € 22,62
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,44*
    € 18,37
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.