Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS EVSPIN32F02Q1S1 EVAL.BOARD, 3PH-PMSM/BLDC-MOTORUMRICHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3652187
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     EVSPIN32F02Q1S1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: STMicroelectronics
  • Unterart Anwendung: Umrichter 3-Phasen-PMSM- / BLDC-Motor
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard STSPIN32F0251Q/TR
  • Kit-Anwendungsbereich: Motorsteuerung
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Prozessorkern: STSPIN32F0251Q/TR
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, Hall Effekt Sensor, Hall Sensoren, Hall-Effekt-IC, stm entwicklungsboard, hall effekt sensor, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Motorsteuerung, Power-Management, STMICROELECTRONICS, EVSPIN32F02Q1S1, 3652187, 365-2187
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 90,33*
    € 133,16*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 109,62*
    € 139,09*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 139,09*
    € 165,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 137,16*
    € 163,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 128,62*
    € 153,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 120,61*
    € 143,53
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 109,62*
    € 130,45
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.