Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B66397G0200X187 TRANSFORMATORKERN, 1.588UH, ETD59/31/22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3651838
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B66397G0200X187
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Transformatoren
Transformatorkerne
Übertrager
Wandler
Effektiver Querschnitt Ae: 368 mm²
  • Kern: ETD
  • Zur Verwendung mit: SNT-Transformatoren
  • Produktpalette: B66397 Series
  • Induktivitätsfaktor AL: 1.588 µH
  • Effektive magnetische Weglänge: 139 mm
  • Ferritkerngröße: ETD59/31/22
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kernmaterialgüte: N87
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: EPCOS, B66397G0200X187, 3651838, 365-1838
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,97*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,66*
    € 18,64
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 14,66*
    € 17,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,69*
    € 15,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,16*
    € 13,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,16*
    € 9,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,74*
    € 8,02
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,56*
    € 7,81
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,23*
    € 7,41
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,97*
    € 5,91
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.