Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROUPGETS LLC ORANGECRAB-R0D2-85 ENTW.BOARD, ECP5 85F/512 MIB FPGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3651572
Hersteller:
     GROUPGETS LLC
Herst.-Nr.:
     ORANGECRAB-R0D2-85
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Anzahl der Bits: -
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: ECP5
  • Prozessorhersteller: Lattice Semiconductor
  • Prozessorarchitektur: FPGA
  • Lieferumfang des Kits: Entwicklungsboard LFE5U-85F-8MG285C
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Prozessorkern: LFE5U-85F-8MG285C
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, Bastler, Bildungszwecke, CPLD, Embedded-Computer, Embedded-Development, FPGA, Kits, Leiterplatten, GROUPGETS LLC, ORANGECRAB-R0D2-85, 3651572, 365-1572
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 164,05*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 207,18*
    € 246,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 205,92*
    € 245,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 186,69*
    € 222,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 177,69*
    € 211,45
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 164,05*
    € 195,22
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.