Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK HHM1727D1 BALUN-TRANSFORMATOR, 3.3GHZ-4.2GHZ, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3650663
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     HHM1727D1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Frequenz, max.: 4.2 GHz
  • Phasendifferenz: 180° ± 15°
  • Einfügungsverlust: 0.8 dB
  • Produktpalette: HHM17 Series
  • Frequenz, min.: 3.3 GHz
  • Impedanz - unsymmetrisch/symmetrisch: 50R, 50R
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Bauform - Balun: 0603
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: netztrafo, Chip-Baluns, Transformatoren, Übertrager, Wandler, TDK, HHM1727D1, 3650663, 365-0663
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,116*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,289*
    € 0,34391
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,208*
    € 0,24752
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,205*
    € 0,24395
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,175*
    € 0,20825
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,164*
    € 0,19516
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,159*
    € 0,18921
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,156*
    € 0,18564
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,151*
    € 0,17969
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,146*
    € 0,17374
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,116*
    € 0,13804
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.