Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK HHM17139B2 BALUN-TRANSFORMATOR, 2.4GHZ-2.6GHZ, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3650660
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     HHM17139B2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Frequenz, max.: 2.6 GHz
  • Phasendifferenz: 180° ± 10°
  • Einfügungsverlust: 0.42 dB
  • Produktpalette: HHM17 Series
  • Frequenz, min.: 2.4 GHz
  • Impedanz - unsymmetrisch/symmetrisch: 50R, 50R
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Bauform - Balun: 0603
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: netztrafo, Chip-Baluns, Transformatoren, Übertrager, Wandler, TDK, HHM17139B2, 3650660, 365-0660
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,114*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,289*
    € 0,34391
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,181*
    € 0,21539
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,179*
    € 0,21301
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,161*
    € 0,19159
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,153*
    € 0,18207
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,152*
    € 0,18088
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,149*
    € 0,17731
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,147*
    € 0,17493
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,144*
    € 0,17136
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,114*
    € 0,13566
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.