Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON BUSSMANN DR73-100-R INDUKTIVITÄT, 10UH, GESCHIRMT, 2.08A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3650516
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     DR73-100-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 2.08 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 10 µH
  • Produktpalette: DR
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 2.47 A
  • DC-Widerstand, max.: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Produktbreite: 7.6 mm
  • Produkthöhe: 3.55 mm
  • Produktlänge: 7.6 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, smd drossel 10µh, smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, EATON BUSSMANN, DR73-100-R, 3650516, 365-0516
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1350
    Frei Haus
    ab € 0,54*
    € 0,65*
    Lager 139
    1422
    1
    € 14,99*
    ab € 0,444*
    € 1,034*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,034*
    € 1,23046
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,794*
    € 0,94486
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,725*
    € 0,86275
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,694*
    € 0,82586
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,614*
    € 0,73066
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,584*
    € 0,69496
    pro Stück
    ab 1350 Stück
    € 0,564*
    € 0,67116
    pro Stück
    ab 6750 Stück
    € 0,544*
    € 0,64736
    pro Stück
    ab 13500 Stück
    € 0,514*
    € 0,61166
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,444*
    € 0,52836
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCSDRH73B-100MHF
    ab € 0,174*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.