Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FACOM ATD2X125VE SCHRAUBENDREHER, PZ2, 125MM, 245MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3649953
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     ATD2X125VE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Produktpalette: Pro-Twist
  • Gesamtlänge: 245 mm
  • Größe, Pozidriv: PZ2
  • Klingenlänge: 125 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3 Tage
    1
    € 4,95*
    ab € 10,83*
    € 15,32*
    15 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 10,24*
    € 15,32*
    € 8,95*
    ab € 10,51*
    € 15,39*
    10 Tage
    10
    € 5,99*
    ab € 11,28*
    € 15,88*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 21,38*
    € 29,57*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,57*
    € 35,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,66*
    € 34,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,90*
    € 32,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,17*
    € 31,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,61*
    € 29,29
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,38*
    € 25,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    1253087
    ab € 9,15*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.