Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FACOM ATXR20X100 SCHRAUBENDREHER TORX, TT20, 100MM, 220MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3649940
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     ATXR20X100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (TORX TR)
Bit TORX TR
Bit TORX Tamper Resistant
TORX TR Bit
Produktpalette: Pro-Twist
  • Torx-Größe: TT20
  • Gesamtlänge: 220 mm
  • Klingenlänge: 100 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit TR, TORX-Bit Tamper Resistant, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx t20x100, schraubendreher torx, schraubendreher torx t20, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Torx-Schraubendreher, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, FACOM, ATXR20X100, 3649940, 364-9940
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    17 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 7,05*
    € 10,15*
    15 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 7,08*
    € 10,17*
    € 8,95*
    ab € 6,91*
    € 10,23*
    9 Tage
    10
    € 5,99*
    ab € 7,53*
    € 10,86*
    Lager 139
    3
    € 14,99*
    ab € 13,27*
    € 21,64*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,64*
    € 25,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,07*
    € 25,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,06*
    € 20,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,48*
    € 19,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,02*
    € 19,06
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,27*
    € 15,79
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    1829725
    ab € 6,32*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.