Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS NUCLEO-WB55RG STM32WB NUCLEO-64-BOARD, CORTEX-M0+ / M4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3648879
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     NUCLEO-WB55RG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: STMicroelectronics
  • Prozessorfamilie: STM32
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: STM32WB Nucleo-64-Board STM32WB55RGV6U
  • Prozessorserie: Cortex-M0+, Cortex-M4
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Prozessorkern: STM32WB55RGV6U
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, stm entwicklungsboard, eval board, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, STMICROELECTRONICS, NUCLEO-WB55RG, 3648879, 364-8879
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 29,40*
    € 44,53*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 33,11*
    € 45,72*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 45,72*
    € 54,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 44,21*
    € 52,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 42,21*
    € 50,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,06*
    € 48,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,43*
    € 44,54
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,11*
    € 39,40
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.