Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Optoelektronik
>
LED-Anzeige
>
Artikel
MULTICOMP PRO MP006831 ANZEIGE, 7-SEGMENT-LED, 0.56 Zoll, ROT, 5MCD
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3648330
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
MP006831
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
led anzeige
Zeichengröße:
0.56 Zoll
Lichtstärke:
5 mcd
Produktpalette:
Multicomp Pro 7 Segment LED Display
Durchlassspannung:
1.9 V
Durchlassstrom If:
30 mA
Anzahl der Ziffern / Zeichen:
1
Gemeinsame Verbindung:
Gemeinsame Kathode
SVHC:
No SVHC (14-Jun-2023)
LED-Farbe:
Superrot
RoHS konform: Ja
... >
Displays / Anzeigen
>
LED-Anzeigen
>
7-Segment-LED-Anzeigen
Weitere Suchbegriffe:
7-Segment-LED-Anzeigen
,
Anzeigen
,
Displays
,
LED-Anzeigen
,
Optoelektronik
,
MULTICOMP PRO
,
MP006831
,
3648330
,
364-8330
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1,508*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,508*
€ 1,79452
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,003*
€ 1,19357
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,647*
€ 0,76993
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,561*
€ 0,66759
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,541*
€ 0,64379
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,441*
€ 0,52479
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROADCOM 5082-7653 ANZEIGE LED 10,9MM HELLROT
Broadcom
5082-7653
€ 5,06*
Ähnlich
Broadcom LED-Anzeige 7-Segment, Rot 626 nm Zeichenbreite 7.8mm Zeichenhöhe 14.2mm Durchsteckmontage
Broadcom
HDSP-5501
€ 3,25*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.