Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRINAMIC / ANALOG DEVICES TMCM-1638-TMCL ENTW.BOARD, 1-ACHSEN-CONTROLLER/TREIBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3648117
Hersteller:
     TRINAMIC / ANALOG DEVICES
Herst.-Nr.:
     TMCM-1638-TMCL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Trinamic
  • Unterart Anwendung: DC-Bürstenmotoren, bürstenlose DC-Motoren, Schrittmotoren
  • Lieferumfang des Kits: Entwicklungsboard TMCM-1638 mit TMCL-Protokoll
  • Kit-Anwendungsbereich: Motorsteuerung
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: TMCM-1638
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Motorsteuerung, Power-Management, TRINAMIC / ANALOG DEVICES, TMCM-1638-TMCL, 3648117, 364-8117
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 283,16*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 348,22*
    € 414,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 342,90*
    € 408,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 305,54*
    € 363,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 301,30*
    € 358,55
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 283,16*
    € 336,96
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.