Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksensor, 1 Psi, Analog, Differenzdruck, 5 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3643144
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     ABPMRRV001PDAA5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: ABP Series
  • Anschlusstyp: Zweifach radial mit Stecknippel
  • Betriebsdruck, max.: 1 Psi
  • Versorgungsstrom: 2.7 mA
  • Sensorausgang: Analog
  • Druckmessung: Differenzdruck
  • Nennspannung: 5 VDC
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, differenzdrucksensor honeywell, differenzdrucksensor, druckmessumformer differenzdruck, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, HONEYWELL, ABPMRRV001PDAA5, 3643144, 364-3144
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 19,93*
    € 23,64*
    Lager 139
    66
    1
    € 14,99*
    ab € 14,60*
    € 25,65*
    1
    € 5,90*
    ab € 19,60*
    € 34,90*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,65*
    € 30,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,62*
    € 29,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,12*
    € 25,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,11*
    € 22,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,66*
    € 22,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,49*
    € 22,00
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,34*
    € 21,82
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 17,99*
    € 21,41
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,60*
    € 17,37
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.