Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksensor, 15 Psi, Analog, Differenzdruck, 5 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3643132
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     ABPDRRV015PDAA5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: ABP Series
  • Anschlusstyp: Zweifach radial mit Stecknippel
  • Betriebsdruck, max.: 15 Psi
  • Versorgungsstrom: 2.7 mA
  • Druckmessung: Differenzdruck
  • Nennspannung: 5 VDC
  • Sensorausgang: Analog
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, differenzdrucksensor honeywell, differenzdrucksensor, druckmessumformer differenzdruck, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, HONEYWELL, ABPDRRV015PDAA5, 3643132, 364-3132
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 19,38*
    € 22,49*
    Lager 139
    63
    1
    € 14,99*
    ab € 24,03*
    € 33,74*
    1
    € 5,90*
    ab € 19,60*
    € 34,38*
    2 Tage
    107
    1
    Frei Haus
    ab € 21,60*
    € 34,76*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,74*
    € 40,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,74*
    € 38,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,76*
    € 36,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,42*
    € 36,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,30*
    € 33,68
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 28,29*
    € 33,67
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 27,71*
    € 32,97
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,03*
    € 28,60
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.