Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDIL FN17818_VIOLET-12X1-W LED-LINSE BREIT TRANSP. SILIKON RECHTECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     139-3625419
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     FN17818_VIOLET-12X1-W
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Strahlentyp: Breit
  • Produktpalette: VIOLET-12X1-W
  • Linsentyp: -
  • Linsendurchmesser: -
  • Linsenfarbe: Transparent
  • Linsenmaterial: Silikon
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Linsenform: Rechteckig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Lichtlinsen, LEDIL, FN17818_VIOLET-12X1-W, 3625419, 362-5419
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 34,49*
    € 52,71*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 38,88*
    € 71,81*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 71,81*
    € 85,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 69,46*
    € 82,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 59,11*
    € 70,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 47,20*
    € 56,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 45,51*
    € 54,16
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 38,88*
    € 46,27
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.