Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDIL FCA15007_G2-ROSE-UV-SS LED-LINSE PUNKT TRANSP. SILIKON QUADRAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3625414
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     FCA15007_G2-ROSE-UV-SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
UV-LED
uv led
Strahlentyp: Punktlicht
  • Produktpalette: ROSE-UV
  • Linsentyp: -
  • Linsendurchmesser: -
  • Linsenfarbe: Transparent
  • Linsenmaterial: Silikon
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Linsenform: Quadratisch
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Lichtlinsen, LEDIL, FCA15007_G2-ROSE-UV-SS, 3625414, 362-5414
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    180
    Frei Haus
    ab € 10,68767*
    € 13,76017*
    2 Tage
    29
    1
    € 5,95*
    ab € 9,35*
    € 15,02*
    Lager 139
    50
    1
    € 14,99*
    ab € 11,08*
    € 26,50*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,50*
    € 31,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,76*
    € 30,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,39*
    € 26,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,83*
    € 24,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,96*
    € 23,75
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,10*
    € 21,54
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,67*
    € 16,27
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,27*
    € 15,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,08*
    € 13,19
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.