Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: ILA-HSINK-300X58X25MM KÜHLKÖRPER SILBER LED-STREIF 300X58X25MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3625409
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILA-HSINK-300X58X25MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array
Zur Verwendung mit: LED-Streifen, violett, ILS UVC 12
  • Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: -
  • Außenhöhe: 25 mm
  • Kühlkörpermaterial: Silber eloxiertes Aluminium
  • Wärmewiderstand: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Kühlkörper, INTELLIGENT LED SOLUTIONS, ILA-HSINK-300X58X25MM, 3625409, 362-5409
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 41,21*
    € 63,06*
    Lager 139
    1
    € 14,99*
    ab € 45,46*
    € 64,40*
    1 Tag
    2
    Frei Haus
    ab € 56,12*
    € 79,62*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 64,40*
    € 76,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 62,87*
    € 74,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 57,88*
    € 68,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 54,14*
    € 64,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 51,73*
    € 61,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 51,10*
    € 60,81
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 45,46*
    € 54,10
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.