Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON 65DN06B02ELEMXPSA1 GLEICHRICHTER, 600V, 15.13KA, SCHEIBE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3625340
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     65DN06B02ELEMXPSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichter
gleichrichter
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 103 kA
  • Produktpalette: -
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 600 V
  • Betriebstemperatur, max.: 180 °C
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 15.13 kA
  • Durchlassspannung, max.: 890 mV
  • Sperrverzögerungszeit: -
  • Anzahl der Pins: -
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: Scheibe
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichterdioden, Standard-Erholzeit, Thyristoren, Transistoren, INFINEON, 65DN06B02ELEMXPSA1, 3625340, 362-5340
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 396,23*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 451,25*
    € 536,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 448,83*
    € 534,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 438,22*
    € 521,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 428,01*
    € 509,33
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 396,23*
    € 471,51
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.