Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHDE & SCHWARZ NGU201COM MULTIFUNKTIONSGERÄT, 20V, 60W, 10KOHM


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3625267
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     NGU201COM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
rohde & schwarz labornetzgerät
labornetzgerät
Produktpalette: NGU Series
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Funktionen d. Multifunktionsgeräts: Strom-/Spannungs-/Widerstandsmessung, Strom-/Spannungsquelle
  • Herstellergewährleistung: 3 Jahre
  • Ausgangsleistung: 60 W
  • Widerstandsmessbereich: 0 Ohm bis 10 kOhm
  • Bereitgestellte Spannung: 0V bis 20V
  • Bereitgestellter Strom: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (Source, Measurement, Messtechnik, Multifunktionsgeräte, SMUs), Units, ROHDE & SCHWARZ, NGU201COM, 3625267, 362-5267
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1
    pro Satz
    Frei Haus
    ab € 6.610,80*
    € 6.836,77*
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 7.272,71*
    € 7.502,77*
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 7.237,06*
    € 7.692,51*
    1 Tag
    3
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 7.500,83*
    € 7.731,91*
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 8.038,14*
    € 8.269,69*
    Menge:  Satz  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 6.836,77*
    € 8.135,76
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 6.784,14*
    € 8.073,13
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 6.653,85*
    € 7.918,08
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 6.610,80*
    € 7.866,85
    pro Satz
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 6.610,80* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Rohde + Schwarz
    NGU-B105
    ab € 376,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.