| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30200766 Herst.-Nr.: NGU201COM EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Source Measure Unit mit zwei Quadranten im Paket, Typ=NGU201COM, Ausgangsleistung=60 W, Eingangsspannung, max.=230 V, Eingangsspannung, min.=100 V, Kanäle=1, Widerstandsmessbereich max.=10 kΩ, Widerstandsmessbereich min.=0 Ω, Anzahl der Ziffern=6-1/2 Stellen, Garantie=3 Jahre, Messfunktionen=Current Voltage Resistance, Messbereich Spannung=0 ... 20 V, Serien=NGU, Strommessbereich=10 µA ... 10 A |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Source Measure Unit mit zwei Quadranten im Paket |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 6.627,45* | € 6.743,16* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 7.294,88* | € 7.410,59* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7.254,37* | € 7.597,63* | | | | Lager 115 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7.521,30* | € 7.637,01* | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8.059,13* | € 8.174,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|