Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK FA18C0G1H102JNU00 KONDENSATOR AEC-Q200 1000PF 50V MLCC RAD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3618853
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     FA18C0G1H102JNU00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Produktdurchmesser: -
  • Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: FA
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 1000 pF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 2.5 mm
  • Produkthöhe: 5.5 mm
  • Produktlänge: 4 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator 1000pf 50v, radial kondensator, keramikkondensator 50v, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, TDK, FA18C0G1H102JNU00, 3618853, 361-8853
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0638*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,5777*
    € 0,68746
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2601*
    € 0,30952
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1875*
    € 0,22313
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1322*
    € 0,15732
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,1186*
    € 0,14113
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1031*
    € 0,12269
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0951*
    € 0,11317
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0841*
    € 0,10008
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0829*
    € 0,09865
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0638*
    € 0,07592
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.