Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITED AUTOMATION A-EN2080-12-F NETZFILTER, 1 PHASE, 12A, FLACHSTECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3618173
Hersteller:
     United Automation
Herst.-Nr.:
     A-EN2080-12-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter
Filteranwendungen: Industrie
  • Anzahl der Stufen: 2 Stufen
  • Produktpalette: EN2080 Series
  • Ausgangsanschlüsse Filter: Steckanschluss
  • Filtermontage: Chassismontage
  • Eingangsanschlüsse Filter: Steckanschluss
  • Nennstrom: 12 A
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2016)
  • Anzahl der Phasen: Eine Phase
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Netzfilter, Passive, Unterdrückung, von, UNITED AUTOMATION, A-EN2080-12-F, 3618173, 361-8173
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 35,15*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 52,10*
    € 62,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 51,45*
    € 61,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 46,57*
    € 55,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,58*
    € 49,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,47*
    € 49,35
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 35,15*
    € 41,83
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.