Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP 8MNANOLPD4-EVK EVALUATIONSKIT, I.MX 8M NANO-PROZESSOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3617914
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     8MNANOLPD4-EVK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: i.MX 8M Nano
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: i.MX 8M Nano-Board, MIPI-DSI/HDMI-Adapterplatine, Adapter, Kabel, Android BSP-Bild vorprogrammiert
  • Prozessorserie: Cortex-A53, Cortex-M7
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, NXP, 8MNANOLPD4-EVK, 3617914, 361-7914
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 505,79*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 505,79*
    € 601,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 496,78*
    € 591,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 469,38*
    € 558,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 462,48*
    € 550,35
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 451,36*
    € 537,12
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.