Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUL CORPORATION 1M1-M000127DEV EVAL.BOARD, 32-BIT-ARM CORTEX-A9-MPU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3605842
Hersteller:
     PowerColor
Herst.-Nr.:
     1M1-M000127DEV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: Zynq-7000
  • Prozessorhersteller: Xilinx
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: PYNQ-Z2-Evaluationsboard XC7Z020-1CLG400C
  • Prozessorserie: Cortex-A9
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Prozessorkern: XC7Z020-1CLG400C
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, TUL CORPORATION, 1M1-M000127DEV, 3605842, 360-5842
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 140,21*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 177,60*
    € 211,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 176,99*
    € 210,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 165,20*
    € 196,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 152,28*
    € 181,21
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 140,21*
    € 166,85
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.