Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: EV2672A-D-00B EVAL.BOARD, LI-ION/LI-POL-AKKUMANAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3605834
Herst.-Nr.:
     EV2672A-D-00B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Monolithische Stromversorgungssysteme
  • Unterart Anwendung: Lithium-Ionen- / Lithium-Polymer-Akkupack-Manager
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard MP2672AGD
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management - Batterie/Akku
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: MP2672AGD
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, Batteriemanagement, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS), EV2672A-D-00B, 3605834, 360-5834
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 51,96*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 69,37*
    € 82,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 67,33*
    € 80,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 64,82*
    € 77,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 62,28*
    € 74,11
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 51,96*
    € 61,83
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    MP2672AGD-0000-P
    ab € 1,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.