Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON LABS MGM210PA22JIA2 ZIGBEE-MODUL, ARM CORTEX-M33, 38.4MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3605185
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     MGM210PA22JIA2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter
Kommunikations
Netzwerkmodule
Wireless-Module
Wireless-Protokoll: IEEE 802.15.4, Bluetooth v5.1
  • Modulschnittstelle: I2C, I2S, SPI, UART, USART
  • Produktpalette: Wireless Gecko MGM210P Series
  • Modulanwendungsbereiche: Gebäudeautomation &, Sicherheit, vernetzte Beleuchtung, Smart-Home
  • Versorgungsspannung, max.: 3.8 V
  • Unterstützte Mikrocontroller: MGM210P
  • Übertragungsrate: 2 Mbps
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.71 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,59*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,45*
    € 19,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,14*
    € 19,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,93*
    € 16,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,51*
    € 14,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,90*
    € 14,16
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,96*
    € 13,04
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,39*
    € 11,17
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,22*
    € 10,97
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,59*
    € 9,03
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.