Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP005248 POWER RELAY, SPDT, 110VDC, 12A, SOCKET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3602058
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP005248
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Relaissockel
leistungsrelais 110 v
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Kontaktspannung V DC: 30 V
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • Spulentyp: Monostabil
  • Spulenwiderstand: 22.8 kohm
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Silberlegierung
  • Relaismontage: Sockel
  • Relaisanschlüsse: Steckanschlüsse
  • Spulenspannung: 110 VDC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktstrom: 12 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: relaissockel, Relais, Schalter, Schütze, Taster, MULTICOMP PRO, MP005248, 3602058, 360-2058
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,94*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,11*
    € 10,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,40*
    € 8,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,07*
    € 7,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,36*
    € 6,38
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,95*
    € 5,89
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,94*
    € 4,69
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.