Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksensor, 1 Psi, Analog, Relativdruck, 10 VDC, Stecknippel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3598672
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     26PCAFB2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: 26PC Series
  • Anschlusstyp: Stecknippel
  • Betriebsdruck, max.: 1 Psi
  • Versorgungsstrom: -
  • Sensorausgang: Analog
  • Druckmessung: Relativdruck
  • Nennspannung: 10 VDC
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, honeywell drucksensor, differenzdrucksensor, drucksensor relativdruck, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, HONEYWELL, 26PCAFB2G, 3598672, 359-8672
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 63,14*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 105,89*
    € 126,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 103,17*
    € 122,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 88,79*
    € 105,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 76,12*
    € 90,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 70,79*
    € 84,24
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 63,14*
    € 75,14
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.