Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksensor, 5 Psi, Spannung, Differenzdruck, Relativdruck, 20 VDC, Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3598671
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SDX05D4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: SDX Series
  • Anschlusstyp: Gerade
  • Betriebsdruck, max.: 5 Psi
  • Versorgungsstrom: -
  • Druckmessung: Differenzdruck, Relativdruck
  • Nennspannung: 20 VDC
  • Sensorausgang: Spannung
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, differenzdrucksensor honeywell, differenzdrucksensor, druckmessumformer differenzdruck, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, HONEYWELL, SDX05D4, 3598671, 359-8671
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 187,03*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 240,31*
    € 285,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 233,37*
    € 277,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 212,81*
    € 253,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 201,36*
    € 239,62
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 187,03*
    € 222,57
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.