Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP6V86UT-E/OT OPERATIONSVERSTÄRKER 5MHZ, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3589385
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6V86UT-E/OT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Spannungsanstieg: 4 V/µs
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 25 µV
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23
  • Anstiegsrate: 4 V/µs
  • Versorgungsspannung: 2.2V bis 5.5V
  • Eingangsruhestrom: 2 pA
  • Bandbreite: 5 MHz
  • Verstärkertyp: Driftfrei
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bauform - Verstärker: SOT-23
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Verstärker: 1 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 5 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Rail-to-Rail: Rail-to-Rail-Eingang/Ausgang (RRIO)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren microchip, comparator, operationsverstärker sot-23, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, MICROCHIP, MCP6V86UT-E/OT, 3589385, 358-9385
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,91*
    € 1,15*
    Lager 139
    1899
    1
    € 14,99*
    ab € 0,809*
    € 1,462*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,462*
    € 1,73978
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,372*
    € 1,63268
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,189*
    € 1,41491
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,139*
    € 1,35541
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,059*
    € 1,26021
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,029*
    € 1,22451
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,809*
    € 0,96271
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.