Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. AP64351QSP-13 DC/DC-WANDLER, SYNC BUCK, 570KHZ, 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3589253
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AP64351QSP-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
Schaltregler-IC
dc-dc wandler ics
Ausgangsstrom: 3.5 A
  • Schaltfrequenz: 570 kHz
  • Topologie: Synchroner Buck (Abwärts)
  • Ausgangsspannung, max.: 40 V
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Eingangsspannung, min.: 3.8 V
  • Eingangsspannung, max.: 40 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: HSOIC
  • Ausgangsspannung, min.: 800 mV
  • Bauform - DC/DC-Wandler-IC: HSOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausgang: Einstellbar
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), DC, DC-Schaltregler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Spannungsregler, DIODES INC., AP64351QSP-13, 3589253, 358-9253
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4000
    Frei Haus
    ab € 1,00*
    € 1,25*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,88*
    € 1,98*
    Lager 139
    7245
    1
    € 14,99*
    ab € 0,855*
    € 2,52*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,52*
    € 2,9988
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,86*
    € 2,2134
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,34*
    € 1,5946
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,32*
    € 1,5708
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,244*
    € 1,48036
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,188*
    € 1,41372
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,125*
    € 1,33875
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,065*
    € 1,26735
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,855*
    € 1,01745
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Panasonic
    ETQP4M6R8KVC
    ab € 0,382*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.