Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex DC/DC-Wandler Synchron-Wandler 1-Kanal, 3.5A SO-8EP 8-Pin Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2139046
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AP64351QSP-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
Schaltregler-IC
dc-dc wandler ics
Ausgangsspannung min. = 0,8 V
Ausgangsspannung max. = 40 V
Eingangsspannung min. = 3,8 V
Eingangsspannung max. = 40 V
Ausgangsstrom min. = 3.5A
Wandler-Typ = Synchron-Wandler
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Gehäusegröße = SO-8EP
Pinanzahl = 8
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung min.:
0,8 V
Ausgangsspannung max.:
40 V
Eingangsspannung min.:
3,8 V
Eingangsspannung max.:
40 V
Ausgangsstrom min.:
3.5A
Wandler-Typ:
Synchron-Wandler
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Gehäusegröße:
SO-8EP
Pinanzahl:
8
Weitere Suchbegriffe: 2139046, Halbleiter, Stromversorgung, DC-DC Regulator ICs, DiodesZetex, AP64351QSP13, Semiconductors, Power Management ICs, DC-DC Converters ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 1,00*
€ 1,26*
1
€ 5,90*
ab € 0,89*
€ 1,99*
1 Tag
7245
1
€ 14,99*
ab € 0,855*
€ 2,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 5.040,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ETQP4M6R8KVC
ab € 0,382*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.