Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. 74AHCT1G02QSE-7 LOGIK-IC, AEC-Q100, NOR-GATTER, SOT-353


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3589162
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     74AHCT1G02QSE-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74AHCT
74AHCT Logic
74AHCT Logik
AHCT Logic
Logikfunktion: NOR-Gatter
  • Produktpalette: 74AHCT1G02Q
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • Anzahl von Elementen: Eins
  • Logik-IC-Familie: 74AHCT
  • Bauform - Logikbaustein: SOT-353
  • Anzahl der Eingänge: 2 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AHCT-Logik, NOR-Gate, NOR-Gatter, Schmitt-Trigger, nor gate, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, DIODES INC., 74AHCT1G02QSE-7, 3589162, 358-9162
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    14980
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0572*
    € 0,3449*
    600
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,26*
    € 0,39*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3449*
    € 0,41043
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2231*
    € 0,26549
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0902*
    € 0,10734
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0843*
    € 0,10032
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0807*
    € 0,09603
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0725*
    € 0,08628
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0713*
    € 0,08485
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0572*
    € 0,06807
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,7245* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.