Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Logikgatter, NOR, 5-Pin, SOT353, 2 Schmitt-Trigger-Eingang


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2222721
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     74AHCT1G02QSE-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74AHCT
74AHCT Logic
74AHCT Logik
AHCT Logic
Logikfunktion = NOR
Montage-Typ = SMD
Eingänge pro Gatter = 2
Schmitt-Trigger-Eingang = Ja
Gehäusegröße = SOT353
Pinanzahl = 5

Das einfache positive NOR-Gatter DiodesZetex mit 2 Eingängen ist ein Automobil-konformes positives NOR-Gatter mit zwei Eingängen und einem Standard-Push-Pull-Ausgang. Das Gerät ist für den Betrieb mit einem Versorgungsspannungsbereich von 4,5 V bis 5,5 V ausgelegt.Betrieb bei Umgebungstemperaturen der Klasse 1, Bereich von -40 °C bis +125 °C. Eingänge nicht durch VCC begrenzt Symmetrische Laufzeiten Symmetrische Laufwerkskfähigkeit
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
NOR
Montage-Typ:
SMD
Eingänge pro Gatter:
2
Schmitt-Trigger-Eingang:
Ja
Gehäusegröße:
SOT353
Pinanzahl:
5
Weitere Suchbegriffe: AHCT-Logik, NOR-Gate, NOR-Gatter, Schmitt-Trigger, nor gate, 2222721, Halbleiter, Logik ICs, Logikgatter, DiodesZetex, 74AHCT1G02QSE7, Semiconductors, Logic ICs, Logic Gates
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14980
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0572*
€ 0,3457*
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
ab 1800 Packungen
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,30*
€ 0,357
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,052* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 234,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.