Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO 56-1520.0000 DRUCKTASTER, 6PST, 0.25A, 30V DC, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3587099
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     56-1520.0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
eao drucktaster
drucktaster
drucktaster ip66
Betätiger-/Kappenfarbe: -
  • Druckknopf-Betätiger: Rund
  • Produktpalette: 56 Universal
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: -
  • Kontaktkonfiguration: 6PST
  • Kontaktspannung V DC: 30 V
  • Schalterfunktion: -
  • Kontaktspannung V AC: -
  • IP-Schutzart: IP65, IP66, IP67
  • Farbe der Beleuchtung: Grün, Rot
  • DC-Kontaktstrom, max.: 250 mA
  • Schalteranschlüsse: Steckverbinder
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • AC-Kontaktstrom, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, EAO, 56-1520.0000, 3587099, 358-7099
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 51,60*
    € 80,16*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 52,73*
    € 81,94*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 81,94*
    € 97,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 80,64*
    € 95,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 70,66*
    € 84,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 58,63*
    € 69,77
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 52,73*
    € 62,75
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    EAO
    56-1000
    ab € 9,61*
    Zubehör
    EAO
    56-1200
    ab € 8,22*
    Zubehör
    EAO
    56-1400
    ab € 10,78*
    Zubehör
    EAO
    56-1500
    ab € 8,26*
    Zubehör
    EAO
    56-1600
    ab € 10,20*
    Zubehör
    EAO
    56-1800
    ab € 8,25*
    Zubehör
    EAO
    56-6.00001
    ab € 11,15*
    Zubehör
    EAO
    56-6.00002
    ab € 11,18*
    Zubehör
    EAO
    56-6.00003
    ab € 11,44*
    Zubehör
    EAO
    56-6.00004
    ab € 10,87*
    Zubehör
    EAO
    56-6.00005
    ab € 11,15*
    Zubehör
    EAO
    56-6.00006
    ab € 11,15*
    Zubehör
    EAO
    56-6.00007
    ab € 10,21*
    Zubehör
    EAO
    56-6.00009
    ab € 11,16*
    Zubehör
    EAO
    56-6.00010
    ab € 11,15*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.