Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO 56 Druckschalter Grün, Rot beleuchtet Tastend Tafelmontage, EIN-AUS Schalter, 1-polig 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2183960
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     56-1520.0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
eao drucktaster
drucktaster
drucktaster ip66
Schaltfolge = Tastend
Beleuchtet = Ja
Montageart = Tafelmontage
Kontaktanordnung = SPST
Nennspannung = 24V
LED Farbe = Grün, Rot
IP Schutzart = IP66, IP67
Serie = 56
Herst.-Teile-Nr. = 56-1520.0000

Die Universaldrucktaste der EAO 56-Serie ist mit einem elektronischen Hochspannungsseitenschalter ausgestattet, kurzschlussfest und überlastgeschützt. Bei Überstrom öffnet sich der Schalter automatisch. Die Drucktaste ist nicht potentialfrei. Er wird üblicherweise in Zugangssystemen für Passagiere, in Informationssystemen für Passagiere, in Notrufanlagen, in Notrufanlagen und Notrufanlagen, Toilettenanlagen in Zügen und Bussen, in Hebe- und Umzugssystemen und in Zugangskontrollsystemen eingesetzt.Gut sichtbare LED-Beleuchtung grün/rot 6-polig mit Kupplungsbuchse M8 Betriebstemperaturbereich von -45 °C bis +85 °C. Gehäusematerial aus Kunststoff
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Tastend
Beleuchtet:
Ja
Montageart:
Tafelmontage
Kontaktanordnung:
SPST
Nennspannung:
24V
LED Farbe:
Grün, Rot
IP Schutzart:
IP66, IP67
Serie:
56
Herst.-Teile-Nr.:
56-1520.0000
Weitere Suchbegriffe: 2183960, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, EAO, 5615200000, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 51,66*
€ 80,46*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 52,78*
€ 82,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,46*
€ 95,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,12*
€ 94,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,95*
€ 91,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,60*
€ 82,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EAO
56-1000
ab € 9,66*
Zubehör
EAO
56-1200
ab € 8,26*
Zubehör
EAO
56-1400
ab € 10,48*
Zubehör
EAO
56-1500
ab € 8,25*
Zubehör
EAO
56-1600
ab € 10,22*
Zubehör
EAO
56-1800
ab € 8,28*
Zubehör
EAO
56-6.00001
ab € 11,16*
Zubehör
EAO
56-6.00002
ab € 11,19*
Zubehör
EAO
56-6.00003
ab € 11,43*
Zubehör
EAO
56-6.00004
ab € 10,88*
Zubehör
EAO
56-6.00005
ab € 11,16*
Zubehör
EAO
56-6.00006
ab € 11,15*
Zubehör
EAO
56-6.00007
ab € 10,26*
Zubehör
EAO
56-6.00009
ab € 11,16*
Zubehör
EAO
56-6.00010
ab € 11,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.