Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POWER INTEGRATIONS MIN1072M-TL IC MINIAT/EINSCH.STROM-MANAGEM BULK-KOND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3586773
Hersteller:
     Power Integrations
Herst.-Nr.:
     MIN1072M-TL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Current Sensor
Stromsensor IC
current sensor
Produktpalette: MinE-CAP Series
  • Versorgungsspannung, max.: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • IC-Funktion: Bulk-Kondensator, IC, Miniaturisierung und Einschaltstrom-Management
  • IC-Bauform: MinSOP
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Spezial-ICs, POWER INTEGRATIONS, MIN1072M-TL, 3586773, 358-6773
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    Frei Haus
    ab € 1,88*
    € 2,38*
    Lager 139
    1587
    1
    € 14,99*
    ab € 1,54*
    € 3,45*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,45*
    € 4,1055
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,94*
    € 3,4986
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,83*
    € 3,3677
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,70*
    € 3,213
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,32*
    € 2,7608
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,13*
    € 2,5347
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,11*
    € 2,5109
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,93*
    € 2,2967
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.