Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power Integrations, Kondensatorentladung-IC, SOP, 12-Pin, Serie MinE-CAP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2158461
Hersteller:
     Power Integrations
Herst.-Nr.:
     MIN1072M-TL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Current Sensor
Stromsensor IC
current sensor
Serie = MinE-CAP
Reihenwiderstand = 1.8 MΩ, 2 MΩ
Gehäusegröße = SOP
Pinanzahl = 12
Weitere Informationen:
Serie:
MinE-CAP
Reihenwiderstand:
1.8 MΩ, 2 MΩ
Gehäusegröße:
SOP
Pinanzahl:
12
Weitere Suchbegriffe: 2158461, Halbleiter, Stromversorgung, Kondensator Entlade-Ics, Power Integrations, MIN1072MTL, Semiconductors, Power Management ICs, Capacitor Discharge ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 1,88*
€ 2,37*
2 Tage
1437
1
€ 14,99*
ab € 1,54*
€ 3,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 4.740,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.