Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 7491195224 XFMR, POE LAN, 1 PORT, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3584506
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7491195224
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ethernet
LAN-Transformatoren
Transformatoren
Übertrager
Induktivität: 1 µH
  • Transformatormontage: Oberflächenmontage
  • Produktpalette: WE-PoEH Series
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Isolationsspannung: 1.5 kV
  • Kompatibel mit: PoE
  • Anzahl der Ports: 1 Port
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Windungsverhältnis: 6:9:9:4
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,07*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,95*
    € 13,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,94*
    € 10,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,61*
    € 9,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,35*
    € 8,75
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,87*
    € 8,18
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,14*
    € 7,31
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 5,72*
    € 6,81
    pro Stück
    ab 750 Stück
    € 5,30*
    € 6,31
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 4,92*
    € 5,85
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,07*
    € 4,84
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.