Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 760895731 IMPULSTRANSFORMATOR, 475UH, 35:2:2:3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3584503
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     760895731
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impulstransformator
Koppeltransformator
Übertrager
impulstransformator
Induktivität: 475 µH
  • Produktpalette: WE-LLCR Series
  • Isolationsspannung: -
  • Windungsverhältnis: 35:2:2:3
  • ET-Konstante: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • DC-Widerstand: 0.192 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Impulstransformatoren, Transformatoren, Wandler, WURTH ELEKTRONIK, 760895731, 3584503, 358-4503
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 15,21*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,28*
    € 31,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,67*
    € 30,55
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 25,51*
    € 30,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,92*
    € 27,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,28*
    € 26,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,41*
    € 24,29
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,97*
    € 23,76
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,02*
    € 22,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,21*
    € 18,10
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.