Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 760895651 IMPULSTRANSFORMATOR, 500UH, 35:8:8:3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3584502
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     760895651
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impulstransformator
Koppeltransformator
Übertrager
impulstransformator
Induktivität: 500 µH
  • Produktpalette: WE-LLCR Series
  • Isolationsspannung: -
  • Windungsverhältnis: 35:8:8:3
  • ET-Konstante: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • DC-Widerstand: 0.16 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Impulstransformatoren, Transformatoren, Wandler, WURTH ELEKTRONIK, 760895651, 3584502, 358-4502
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,07*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,74*
    € 25,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,37*
    € 25,43
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 21,24*
    € 25,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,31*
    € 22,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,78*
    € 22,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,06*
    € 20,30
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,58*
    € 19,73
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,05*
    € 17,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,07*
    € 14,36
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.