Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 760895631 IMPULSTRANSFORMATOR, 500UH, 35:2:2:3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3584499
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     760895631
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impulstransformator
Koppeltransformator
Übertrager
impulstransformator
Induktivität: 500 µH
  • Produktpalette: WE-LLCR Series
  • Isolationsspannung: -
  • Windungsverhältnis: 35:2:2:3
  • ET-Konstante: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • DC-Widerstand: 0.15 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Impulstransformatoren, Transformatoren, Wandler, WURTH ELEKTRONIK, 760895631, 3584499, 358-4499
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,67*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,89*
    € 26,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,52*
    € 25,61
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 21,38*
    € 25,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,26*
    € 22,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,57*
    € 22,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,02*
    € 20,25
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,45*
    € 19,58
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,86*
    € 18,87
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,67*
    € 15,08
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.