Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEYSIGHT TECHNOLOGIES EL34243A ELEKTRONISCHE DC-LAST, 150V, 60A, 300W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3583459
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     EL34243A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Elektronische Last
keysight datenlogger
datenlogger
Nennleistung: 300 W
  • Produktpalette: EL30000A Series
  • DC-Last: Programmierbar
  • Betriebsspannung, min.: 0 V
  • Betriebsstrom, max.: 60 A
  • Betriebsspannung, max.: 150 V
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Herstellergewährleistung: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: DC-Lasten, Elektronische, Labornetzteile, Lasten, Messtechnik, KEYSIGHT TECHNOLOGIES, EL34243A, 3583459, 358-3459
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    3
    Frei Haus
    ab € 3.564,50*
    € 3.734,97*
    31 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 3.773,61*
    € 3.948,63*
    Frei Haus
    ab € 3.995,03*
    € 4.311,61*
    1 Tag
    5
    Frei Haus
    ab € 4.419,15*
    € 4.603,61*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3.734,97*
    € 4.444,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 3.701,00*
    € 4.404,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3.607,27*
    € 4.292,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3.564,50*
    € 4.241,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP710771
    ab € 470,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.