Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronische DC-Last, 2-Kanal, Programmierbar, 150V, 60A, 300W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30185785
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     EL34243A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Elektronische Last
keysight datenlogger
datenlogger
Elektronische DC-Last, 2-Kanal, Typ=EL34243A, Betrieb Konstantspannung max.=150 V, Betrieb Konstantspannung min.=15 V, Betrieb Konstantstrom max.=60 A, Betrieb Konstantstrom min.=600 mA, Betrieb Konstantwiderstand max.=100 kΩ, Betrieb Konstantwiderstand min.=50 mΩ, Nennleistung=300 W, Anzeigedisplay=LCD, DC-Lasttyp=Programmierbar, Garantie=3 Jahre, Schnittstellentyp=USB Ethernet, Serien=EL30000
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
340 mm
Tiefe:
620 mm
Bruttogewicht:
11 g
Breite:
340 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030200000
Weitere Suchbegriffe: Elektronische DC-Last, 2-Kanal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 3.552,32*
€ 3.720,88*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.764,14*
€ 3.934,21*
Frei Haus
ab € 3.994,04*
€ 4.296,68*
Lager 115
5
Frei Haus
ab € 4.417,99*
€ 4.588,30*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.588,30*
€ 5.460,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.551,37*
€ 5.416,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.454,22*
€ 5.300,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.417,99*
€ 5.257,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MP710771
ab € 466,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.